※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
ライトボーラー用替刃(超硬刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10337924
品番
CRSQ235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。
用途
IS-LB40SW・IS-LB50SW・ISK-LB50SX用
穴径(Φmm)
23.5
適合
センターピン:CP-50S1
トラスコ品番
805-2740
深さ(mm)
50
対応機種
ISK-LB50SX/ST
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10337924
CRSQ235
68646989
ISK-5QC235
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)
1本
¥
7,990
税込
¥
8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)