曜日別特売
CRSQ390 ライトボーラー用替刃(超硬刃) IKURATOOLS(育良精機) 10338107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトボーラー用替刃(超硬刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10338107品番CRSQ390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200

切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。

用途IS-LB40SW・IS-LB50SW・ISK-LB50SX用穴径(Φmm)39適合センターピン:CP-50S1トラスコ品番451-8691深さ(mm)50対応機種ISK-LB50SX/ST

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10338107CRSQ39068647165ISK-5QC390CRSQ390 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機) 6864716550QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)1本
10,900
税込11,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする