曜日別特売
SNMG 19 06 16-KR 3210 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10341536

SNMG 19 06 16-KR 3210 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10341536
SNMG 19 06 16-KR 3210 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10341536

旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種3210チップブレーカーKR(荒旋削)トラスコ品番695-1252注文コード10341536品番SNMG 19 06 16-KR 3210
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途
チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ19チップ厚さ(mm)6.35ノーズ(mm)16適合被削材種K(鋳鉄)チップブレーカーKR(荒旋削)材種3210トラスコ品番695-1252被削材K切刃長さ(mm)17.45勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)1.5875母材超硬内接円径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする