※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミツギロン
やわらかカットスコッチコーン670×380
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10341537
品番
NO800161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
復元力に優れ、車にひかれてもすぐに元通りになります。
寒さに強く、耐久性に優れます。
用途
工事現場に限らず各種イベントに
色
赤
トラスコ品番
854-7545
材質
EVA
寸法(mm)
380×380×670
質量(kg)
1
高さ(mm)
670
種類
スタンダード
口径(Φmm)
56
デザイン
ライン入り
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,250
/
税込
¥
2,475