曜日別特売
SNMG250724-KR T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形  サンドビック 10341703

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)形状正方形90°注文コード10341703品番SNMG250724-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,700
切刃長さ(mm)25.4逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)25.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする