曜日別特売
17 ワニ印 枠養生材 キャッチカバー 長さ1.7M 50本入り 日大工業 10341984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17 ワニ印 枠養生材 キャッチカバー 長さ1.7M 50本入り 日大工業 10341984
17 ワニ印 枠養生材 キャッチカバー 長さ1.7M 50本入り 日大工業 10341984
17 ワニ印 枠養生材 キャッチカバー 長さ1.7M 50本入り 日大工業 10341984
17 ワニ印 枠養生材 キャッチカバー 長さ1.7M 50本入り 日大工業 10341984
17 ワニ印 枠養生材 キャッチカバー 長さ1.7M 50本入り 日大工業 10341984

ワニ印 枠養生材 キャッチカバー 長さ1.7M 50本入り

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード10341984品番17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。材質発泡ポリエチレントラスコ品番473-9124長さ(mm)1700幅(mm)50厚さ(mm)10質量(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10341984
2020-06-29
用途: 塗装作業

コスパ、使用感使える養生です
ホームセンターで購入するよりよいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする