曜日別特売
A-L6WS 工事写真帳セット品 マイゾックス 10342535

工事写真帳セット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10342535品番A-L6WS
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途工事写真の管理材質古紙配合率70%仕様セット品トラスコ品番735-6862寸法(mm)210×297質量(kg)0.9マイゾックスコード123027
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする