※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイゾックス
法令許可票(建築基準)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10342553
品番
HK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
建築現場での設置が義務付けられています。
用途
建築現場の管理
材質
ポリプロピレン
仕様
建築基準法による確認済
トラスコ品番
735-7222
寸法(mm)
400×500
質量(g)
165
マイゾックスコード
213801