ミツギロン
デザインシール (足元注意) 283Φ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10342614
品番
S-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
大きな表示
用途
マークスタンドに貼る表示シール
文字内容
足元注意
取付方式
シール
材質
塩化ビニールシート
トラスコ品番
866-6392
直径(Φmm)
285
質量(g)
30