曜日別特売
TNMG 16 04 08-KM 3205 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10343505

TNMG 16 04 08-KM 3205 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10343505
TNMG 16 04 08-KM 3205 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10343505

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種3205チップブレーカーKM(中旋削)トラスコ品番695-1791注文コード10343505品番TNMG 16 04 08-KM 3205
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
中切削
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種K(鋳鉄)チップブレーカーKM(中旋削)材種3205トラスコ品番695-1791被削材K切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする