SB-150-SUS ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレーター 10344084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
寸法D(Φmm)157
内容量1個注文コード10344084品番SB-150-SUS
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付

用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。寸法D(Φmm)157寸法A(Φmm)230寸法H(mm)420仕様回転式材質ステンレス質量(kg)1.28適合場所危険物倉庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする