曜日別特売
B-105-SUS SANWA ルーフファン 自然換気用 B-105-SUS 三和式ベンチレーター 10345082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANWA ルーフファン 自然換気用 B-105-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10345082品番B-105-SUS
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。

用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9008材質SUS304質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする