曜日別特売
B-114 SANWA ルーフファン 自然換気用 B-114 三和式ベンチレーター 10345098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANWA ルーフファン 自然換気用 B-114

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード10345098品番B-114
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。

用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0525材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.02寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)117×200×375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする