D-120 ルーフファン 自然換気用 三和式ベンチレーター 10345378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-120 ルーフファン 自然換気用 三和式ベンチレーター 10345378
D-120 ルーフファン 自然換気用 三和式ベンチレーター 10345378

ルーフファン 自然換気用

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)128
材質ガルバリウム鋼板
内容量1個注文コード10345378品番D-120
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。

仕様固定式寸法D(Φmm)128寸法A(Φmm)212寸法H(mm)201材質ガルバリウム鋼板質量(kg)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10345335
2016-12-14
用途: 換気環境の改善
スポーツ クエスト 株式会社

商品の価格が高いと思う。
様々な要素は含んでいても対価価格は超割高、物が無かったからオーダーしたが、残念ながら商品の種類によっては貴社と言えども信用出来ない事がわかり、今後はより慎重な対応を熟慮して臨む事にした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見は担当部署にフィードバックし、
サービス改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品 : 10345536
2016-08-03
用途: 給気口
建設業・工事業

商品が鋼板製ですが薄くて軽いものなので、根元の金具(円が若干四角に)が変形しており取付に苦慮しました。
梱包の改善をお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする