曜日別特売
WNMG 06 04 12-KR 3210 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10346463

WNMG 06 04 12-KR 3210 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10346463
WNMG 06 04 12-KR 3210 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10346463

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種3210チップブレーカーKR(荒旋削)注文コード10346463品番WNMG 06 04 12-KR 3210
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ06チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種K(鋳鉄)チップブレーカーKR(荒旋削)材種3210被削材K切刃長さ(mm)5.3155勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする