曜日別特売
HB80HS-50B 太物結束用しめしめ80本体セット黒 仁礼工業 10347916

 

HB80HS-50B 太物結束用しめしめ80本体セット黒 仁礼工業 10347916
HB80HS-50B 太物結束用しめしめ80本体セット黒 仁礼工業 10347916

太物結束用しめしめ80本体セット黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10347916品番HB80HS-50B
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

フリーサイズで結束出来、無駄も出ないです。

用途太物ケーブルの結束に、パイプ等の束ねに、梱包作業にベルト幅(mm)8ベルト色仕様ベルト50mクリップ250ヶ・セット品・耐候性仕様トラスコ品番815-7695材質66ナイロン質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする