※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
アタッチメント用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10348153
品番
ATH50-200-36
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
拭き取り効果の高い不織布を使用。
縦と横の強度のバランスに優れています。
用途
実装機等の自動拭き取りロール
材質
テンセル、ポリプロピレン
トラスコ品番
135-3449
質量(kg)
13
内径(Φmm)
【コア】38
1巻長さ(m)
36
アズワン品番
64-4790-92
ロール幅(mm)
200