※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m 30本/箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10348178
品番
ATH50-300-36
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
拭き取り効果の高い不織布を使用。
縦と横の強度のバランスに優れています。
用途
実装機等の自動拭き取りロール
材質
テンセル、ポリプロピレン
トラスコ品番
135-3444
質量(kg)
15
内径(Φmm)
【コア】38
1巻長さ(m)
36
アズワン品番
64-4790-94
ロール幅(mm)
300