※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
ビッグウエットワイパー用バケツ Φ300×360mm 2個/箱
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10348616
品番
FTB3
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
999
バスケットに入れる
ビッグウエットワイパー用のバケツです。
用途
ビッグウエットワイパー専用のバケツ
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
809-6134
質量(kg)
1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×300