曜日別特売
US45 ミラクルワイパー 4ツ折 中薄手 300×400mm 100枚×8袋/箱 橋本クロス 10348774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラクルワイパー 4ツ折 中薄手 300×400mm 100枚×8袋/箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード10348774品番US45
参考基準価格(税別)¥17,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

接着剤を一切使用せずに水の力だけで綿繊維を絡めて製造した地球に優しい純粋コットン100%使用。
アルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。

用途食品工場、準クリーンルーム、高温部の拭き取り作業材質綿100%不織布トラスコ品番809-6017質量(kg)5タイプ4つ折りシートサイズ(mm)270×400生地の種類綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする