USR-40 ミラクルワイパー ロールタイプ 橋本クロス 10348792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラクルワイパー ロールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500枚×2ロール)
内容量1箱(500枚×2ロール)注文コード10348792品番USR-40
参考基準価格(税別)¥18,940販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。

用途スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに材質綿100%不織布ホワイト仕様フロアスタンド(FS20)対応品種別薄手タイプロールタイプ外径(Φmm)約220シートサイズ(mm)280×400寸法(幅W×長さL)(mm)280×200トラスコ品番809-6012質量(kg)5紙管内径(inch)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする