曜日別特売
DCMT 11 T3 08-KR 3210 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 10348965

DCMT 11 T3 08-KR 3210 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 10348965
DCMT 11 T3 08-KR 3210 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 10348965

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
チップブレーカーKR(荒旋削)
材種3210
内容量1箱(10個)注文コード10348965品番DCMT 11 T3 08-KR 3210
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)08適合被削材種K(鋳鉄)チップブレーカーKR(荒旋削)材種3210トラスコ品番619-0847被削材K切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする