日本サニパック
スタンダートポリ袋4号(0.03mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10349212
品番
L04
参考基準価格(税別)
¥162
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥
99
¥
109
税込
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
90
高さ(mm)
170
サイズ(号)
4
トラスコ品番
469-3477
色
透明
質量(g)
84.9