曜日別特売
NO586922 水切り厨房ペールCW-70 Aron(アロン化成) 10349273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水切り厨房ペールCW-70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10349273品番NO586922
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水切りかごと蓋が付いています。
扱いやすい丸い取っ手付です。

用途生ゴミの一時保管と水切りに商品タイプ本体+フタ材質本体、フタ、水切りかご:ポリプロピレン(PP)、キャスター:エラストマー(熱可塑性ゴム)グレーフタの種類かぶせ式容量(L)本体70、かご50仕様キャスター付トラスコ品番128-4445質量(kg)6.2間口W×奥行D×高さH(mm)580×356×776
注意
※沖縄・離島はお届けできません。本土港渡し。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする