※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
エコジョイントスノコ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
オレンジ
青
オレンジ
若草
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10349282
品番
MR-091-070-5
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
滑りにくいノンスリップ形状で大型のスノコ。塩ビ不使用・再生PE100%使用
耐候剤入
用途
ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
トラスコ品番
817-2908
種別
本駒
材質
ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
約2.2
色
オレンジ
タイプ
本駒
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-0332-72
エコマーク認定番号
06 128 069