曜日別特売
F-153-HK  GN(グリーン) システムスノコ(本駒) CONDOR(山崎産業) 10350086

 

F-153-HK  GN(グリーン) システムスノコ(本駒) CONDOR(山崎産業) 10350086
F-153-HK  GN(グリーン) システムスノコ(本駒) CONDOR(山崎産業) 10350086

システムスノコ(本駒)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード10350086品番F-153-HK GN(グリーン)
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。
スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。
裏面には滑り止めゴムを採用。
ジョイント式で現場施工が簡単にできます。
表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。

用途施設玄関やロッカールーム、水廻り材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)296幅(mm)296厚さ(mm)48グリーン質量(g)650防炎性能試験番号EO.010269耐荷重(kg/cm2)17.3トラスコ品番736-8445
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89802282
2020-11-05
用途: ロッカー前の足置きとして使用
製造業

接続が可能と書いてあったので寸法を測って必要枚数を購入。ジョイント部品が別売と記載が無いので、接続して使用する際には注意が必要です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする