曜日別特売
BC06 レタックス21 横浜油脂工業(Linda) 10352536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レタックス21

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード10352536品番BC06
参考基準価格(税別)¥43,420販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

雨や汚れに強い油性タイプ!!レタックス21は素晴らしい光沢と優れた持続性を持つプロユースのタイヤワックスです。タイヤ表面を保護し、老化防止に優れた効果を発揮します。
PDS配合により、ワックスの伸びがよく、従来の油性タイヤワックスの約1/3の使用量で作業が可能なため経済的です。

付属品作業ツールセット質量(kg)10.36容量(L)11トラスコ品番853-6115危険等級アズワン品番64-7052-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11L危険物の性状非水溶性
注意
材質により変色や腐食する恐れがありますので用途及び使用方法以外では使用しないでください。
吸引飲用不可・人体に害がありますので、吸引したり飲んだりしないでください。
引火性がありますので火に近づけないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

タイヤ、バンパーワックス|レタックス21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする