※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ABS製ヘルメット 通気孔付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
トラスコ品番
811-1776
811-1774
811-1775
811-1776
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10352983
品番
SC-11BVRA-R
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
アメリカン
通気孔
あり
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
811-1776
質量(g)
380
使用区分
飛来・落下物用