※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ダイヤル式ヘルメット ABS製 通気孔付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10353245
品番
SC-11BVDR-KP-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アメリカン
通気孔
あり
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
811-1896
質量(g)
425
使用区分
飛来・落下物用