※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ダイヤル式ヘルメット ABS製 通気孔付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10353263
品番
SC-11BVDR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アメリカン
通気孔
あり
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
811-1409
質量(g)
405
使用区分
飛来・落下物用