SC-11PCLDR-KP-W/S ダイヤル式ヘルメット PC製 ミドリ安全 10353272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-11PCLDR-KP-W/S ダイヤル式ヘルメット PC製 ミドリ安全 10353272
SC-11PCLDR-KP-W/S ダイヤル式ヘルメット PC製 ミドリ安全 10353272

ダイヤル式ヘルメット PC製

(1件のレビュー)
返品不可
質量(g)475
内容量1個注文コード10353272品番SC-11PCLDR-KP-W/S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類アメリカン材質帽体:ポリカーボネート樹脂トラスコ品番811-1410質量(g)475頭囲(cm)55~62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10353288
2023-02-11
用途: 通信工事で使用
U.J.I通信株式会社建設業・工事業

屋内、屋外の通信工事で利用しています。概ね気に入っていますが雨天時の屋外工事の時だけ、うつむいて配線していると雨水が手元に落ちるのでそこだけ厄介です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする