※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
質量(g)
475
475
450
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10353297
品番
SC-11PCLVDR-KP-W/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
帽体:ポリカーボネート樹脂
通気孔
あり
種類
アメリカン
トラスコ品番
811-1412
質量(g)
475