サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
材種
2035
チップブレーカー
UM(中荒旋削)
トラスコ品番
569-8618
注文コード
10353314
品番
DCGT 11 T3 02-UM 2035
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
材種・チップブレーカー・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
チップ形状
D(ひし形55°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
G
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.96875
ノーズ(mm)
02
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
UM(中荒旋削)
材種
2035
トラスコ品番
569-8618
被削材
M
切刃長さ(mm)
11.4279
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIN
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)