曜日別特売
RCGX090700E 6060 T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 10357663

RCGX090700E 6060 T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 10357663
RCGX090700E 6060 T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 10357663

T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種6060トラスコ品番339-3704注文コード10357663品番RCGX090700E 6060
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途中切削トラスコ品番339-3704被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)4.7625母材セラミック材種6060内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする