サンドビック
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.7938
材種
7015
注文コード
10358065
品番
TPGW110308S01020F 7015
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
チップ厚さ(mm)
3.175
材種
7015
被削材
H
切刃長さ(mm)
2
勝手
なし
コーティング
TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
CBN
内接円径(mm)
6.35