曜日別特売
MPN-902-BL/Y-23.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全 10360683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード10360683品番MPN-902-BL/Y-23.5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)23.5足幅EEEブルー/イエロートラスコ品番811-1548形状ローカット質量(g)700規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8062-07耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10360762
2017-02-02
用途: 工場内での機械加工
製造業

注文時、白色のソールが気に入らなかったが、履き始めると青色と黄色とのマッチングが良いことに気づいた。見た目が格好よい。履き心地もよい。ただ、靴紐をしっかり結んでおかないと、踵が浮くような時がある。屋外作業や足場が悪い現場などではちょっと履くのは躊躇うかもしれない。つま先は少し窮屈かなと思ったが、履いているうちに慣れてきた。あとは耐久性と夏場の蒸れ問題。トータルで評価良ければ、リピートしたいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする