曜日別特売
12cm ポンペイ ボウル ボルミオリ・ロッコ 10362904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンペイ ボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)12
容量(mL)350
内容量1個注文コード10362904品番12cm
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
容量(mL)350外径(Φmm)120深さ(mm)60材質全面強化ガラスサイズ(cm)12TKG品番9-0261-0104TKG品番(2017)6-0239-0504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする