※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボルミオリ・ロッコ
ポンペイ ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
17
6
8
10.5
12
14
17
20
23
26
容量(mL)
1060
39
100
240
350
570
1060
1700
2450
3650
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10362922
品番
17cm
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
容量(mL)
1060
外径(Φmm)
170
深さ(mm)
85
材質
全面強化ガラス
サイズ(cm)
17
TKG品番
9-0261-0106
TKG品番(2017)
6-0239-0506