H-715N-24.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N ミドリ安全 10363316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード10363316品番H-715N-24.0
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。

サイズ(cm)24ブラック足幅EEEトラスコ品番811-1524材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)570種類セーフティーシューズ機能耐滑、軽量動摩擦係数0.20以上甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする