曜日別特売
VE51 SITA 4L ベルデクセル VE51 下 ミドリ安全 10366922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル VE51 下

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)95~105
内容量1個注文コード10366922品番VE51 SITA 4L
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっています。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業シルバーグレーサイズ4L種別パンツ股下(cm)80トラスコ品番811-2098質量(g)520規格帯電防止作業服JIS適合品混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)ウエスト(cm)95~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする