※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するウエスト(cm)90~95
内容量1個注文コード10367245品番VE56 SITA 3L
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっています。