曜日別特売
WYTS5-BL 紙用マッキー極細 ゼブラ 10367411

WYTS5-BL 紙用マッキー極細 ゼブラ 10367411
WYTS5-BL 紙用マッキー極細 ゼブラ 10367411

紙用マッキー極細

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本インク色注文コード10367411品番WYTS5-BL
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。
模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。

インク色タイプツイン軸径(Φmm)12.2全長(mm)140.7質量(g)9.5エコマーク認定認定最大径(Φmm)12.1線幅(mm)細/0.7~1.2、極細/0.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字エコマーク認定番号18 112 016
注意
※半紙・辞書等、紙質によっては裏うつりする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73389785
2025-09-26
用途: 自宅で
その他業種

画期的でした。今まで知らなかったので、これから全てこのシリーズにしたいです。

1が参考にしています
2025-05-01
用途: 封筒のあて名書き 等
有限会社朋栄電気工事建設業・工事業

超アナログのわが社では郵便発送もあり、封筒のあて名書きに最適なペンです
在庫期間が長いのか?最初からインクが薄いような気がします…。

対象商品 : 10367427
2024-01-30
用途: 書類のチェック
株式会社竹中土木

図面等や書類チェックに使っている。紙に書きやすいので継続して活用している

対象商品 : 10367402
2023-05-08
用途: メモ書きなどに
製造業

仕事で仕様書や豆札などにコメント記入する為に使用しています。太字も細字もとても書きやすいし見やすいです。この商品を一度使用してからは他の商品使えなくなりました。

対象商品 : 10367402
2022-08-24
用途: 製作図面にコメントを書き込むとき

裏うつりしないので、再利用紙として使えるのがとても良いです。
黒を使用していますが、黒ではなく濃いグレーに近い淡い黒です。

対象商品 : 10367402
2021-10-08
用途: 学童のお絵書用
海道小子どもの家教育・研究機関

不足している色のマッキーペンを購入できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10367402
2021-06-21
用途: 宛名書き業務

以前から使用していた商品なので、使いやすさは抜群。
封筒に書類を入れてからでも、下写りしないので安心して宛名が書けます。

2021-03-11
用途: 工作
その他業種

たしかに裏写りは少ないです。けれどもその分ほかの黒のマーカーと比べると、やや色は薄くグレーがかっています。
インク交換用のカートリッジがあるようです。ペン先がいたまなければ、お得に使えると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする