※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
スリードラゴン ツナギ服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
マリンブルー
エメラルドグリーン
ネイビー
ブラック
マリンブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10368855
品番
50000-MB-S
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
色
マリンブルー
サイズ
S
トラスコ品番
853-9013
種別
長袖つなぎ
質量(g)
750
袖丈
長袖