※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
ツナギ服 1760
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1着
サイズ
M
L
S
B3L
BLL
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10368898
品番
1760-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
強力三重環縫
ロングセラー商品です。
用途
自動車等整備、作業全般に
色
スカイブルー
サイズ
M
仕様
特殊加工によりソフトな風合いと肌触り
トラスコ品番
853-8421
種別
長袖つなぎ
材質
綿100%
質量(g)
800
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
45
適応身長(cm)
162~167