曜日別特売
2960S 素手仕込み S1ダース入り グローブマニア(川西工業) 10369047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

素手仕込み S1ダース入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード10369047品番2960S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズS全長(cm)19中指長(cm)7手の平幅(cm)8手のひらまわり(cm)16材質綿100%ホワイト質量(g/ダース)300ゲージ数10機能通気性入数(双)12トラスコ品番826-6551アズワン品番64-2323-19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする