曜日別特売
7758 天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ 3双パック ダンロップ ホームプロダクツ 10369056

天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ 3双パック

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)24.5
内容量1パック(3双)注文コード10369056品番7758
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

力仕事にゴムがフィットします。

用途運送荷役作業、園芸・農作業、一般作業サイズL全長(cm)24.5材質掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%ブルー材質(すべり止め)天然ゴム入数(双)3トラスコ品番854-8549厚さ(mm)1.6質量(g)285
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10369056
2022-12-06
用途: 樹木の伐採、庭木の剪定等
火のくにTreeService農・林・水産業

これまで多種多様な作業手袋を試した結果、このダンロップの手袋が最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする