曜日別特売
MHG100-L 作業用手袋ゴム引き ミドリ安全 10369686

作業用手袋ゴム引き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
サイズL
全長(cm)24.5
内容量1個注文コード10369686品番MHG100-L
参考基準価格(税別)¥409販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。

サイズL全長(cm)24.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20材質ナイロン・ゴム・ポリエステルスカイブルー/ブラック材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能通気性・グリップ力・フィット感・消臭入数(双)1トラスコ品番753-9282質量(g)55材質(裏)天然ゴム色(手首部)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10369686
2022-10-16
用途: 農機具の作業等

最初はゴム臭くても汗をかいても使用臭は他の手袋より遅い気がするのでまた買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする