ミドリ安全
作業用手袋ゴム引き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
1個
1双
サイズ
M
L
M
全長(cm)
23.5
24.5
23.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
10369695
品番
MHG100-M
参考基準価格(税別)
¥409
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
ナイロン・ゴム・ポリエステル
色
スカイブルー/ブラック
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
通気性・グリップ力・フィット感・消臭
入数(双)
1
トラスコ品番
753-9291
質量(g)
50
材質(裏)
天然ゴム
色(手首部)
ピンク