アメリカン電機
プラグ 引掛形接地2P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
250
色
白
タイプ
ナイロンカバー
注文コード
10370385
品番
3122N-IV
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・色・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
白
NEMA規格
NEMA L6-15
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合圧着端子
R2-4
適合電線(mm
2
)
2(2CT、2PNCT、VCT、3心)
適合埋込コンセント
3120、3120D(複式)
適合コードコネクタボディ
3124N