曜日別特売
3122R-IV プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機 10370394

3122R-IV プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機 10370394
3122R-IV プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機 10370394
3122R-IV プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機 10370394

プラグ 引掛形接地2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)250タイプゴムカバー注文コード10370394品番3122R-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V引掛形タイプゴムカバーNEMA規格NEMA L6-15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4適合電線(mm2)2(VCT、2CT、3心)適合埋込コンセント3120、3120D(複式)適合コードコネクタボディ3124R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする